フレキシブルビームカップリング ベローズカップリング

フレキシブルビームカップリング ベローズカップリング - SICK

概要一目でわかる最大シャフトオフセット:ラジアル +/- 0.25 mm、アキシャル +/- 0.4 mm、アングル +/- 4 ° 最大回転数は 10、000 rpm です 最大トルクは 120 Ncm です 材質:ステンレススチール製ベローズ、アルミハブあなたの利点エンコーダベアリングを過負荷から保護し

仕様●カップリングタイプ:ベローズカップリング●外径:21mm●長さ:29mm●固定タイプ:クランプ●ネジり剛性:120Nm/rad●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:0.4mm●ベローズ材質:ステンレス鋼●コード番号:213-3263アズワン品番65-7899-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66676227KUP-1012-B
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする