RFコネクタ プラグ ケーブルマウント

RFコネクタ プラグ ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5983アズワン品番65-7626-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666764462081884-1
2,380
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする