SKF(日本エスケイエフ)
カプラ FRCカップリング
仕様
●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:73mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2012
アズワン品番
65-7917-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66698435
PHE FRC130RSB
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください