同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック

同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック - HUBER & SUHNER

Huber & Suhner 同軸アダプタの 4 GHz インピーダンス周波数はRF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0192 kg 動作温度: -20 → 85 ℃

仕様●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8961アズワン品番65-7580-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6672966433_BNC-A-0-1/0--_-E
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする