同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1箱 100個入

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1箱 100個入 - HUBER & SUHNER

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_BNC-75-2-6/133_NH●コード番号:205-9008アズワン品番65-7574-87内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6673957724_BNC-75-2-6/133_NH
183,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする