SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ジョーカップリング
仕様
●ボア:85mm●外径:85mm●長さ:20mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:105Nm●コード番号:231-2050
アズワン品番
65-7915-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66755275
PHE L110NR
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください