SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 750個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(750個)
注文コード
66771330
品番
LSHM-110-02.5-L-DV-A-S-TR
参考基準価格(税別)
¥497,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8814
アズワン品番
65-7703-98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表