曜日別特売

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ - AMPHENOL

Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に

仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196アズワン品番65-7717-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66777079132182
2,470
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする