Beam Coupling Six Beams Bores 10mmx10m

Beam Coupling Six Beams Bores 10mmx10m Ruland

Ruland FCMR38-10-A は、内径 10 mm x 10 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取

仕様●ボア:10mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4110 アズワン品番65-7969-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66832214 FCMR38-10-10-A
36,700
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする