同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック 1袋 25個入

同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック 1袋 25個入 - AMPHENOL

Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469アズワン品番65-7715-67内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66837647112437
36,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする