エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ

エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGREN

IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズマイクロフォグルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートと金属製ボウルを備えています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面イ

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9247 アズワン品番65-7899-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66864807 L82C-3GP-EDN
21,900
20,980
23,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする