曜日別特売

Beam Coupling Four Beams Bores 3mmx3mm

Beam Coupling Four Beams Bores 3mmx3mm - Ruland

Ruland PCMR10-3-3-A は、内径 3 mm x 3 mm、外径 9.5 mm、長さ 14.3 mm の 4 ビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、

仕様●ボア:3mm●外径:9.5mm●長さ:14.3mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4127アズワン品番65-7969-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66874309PCMR10-3-3-A
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする