曜日別特売

Beam Coupling Six Beams Bores 20mmx20m

Beam Coupling Six Beams Bores 20mmx20m - Ruland

Ruland FCMR38-20-20-20 A は、内径 20 mm x 20 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、

仕様●ボア:20mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4119アズワン品番65-7969-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66878107FCMR38-20-20-A
35,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする