タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に

仕様●長さ:500mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1688アズワン品番65-7878-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6688195750 AT10 / 500 AP
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする