曜日別特売

ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 600個入

ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 600個入 - SAMTEC

Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 8 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざ

仕様
●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1416
アズワン品番
65-7617-25
内容量
1セット(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66887846FTS-104-01-F-DV-P-TR
171,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする