タイミングベルトプーリー 12歯 2.5mmピッチ ボア3mm

タイミングベルトプーリー 12歯 2.5mmピッチ ボア3mm - Optibelt
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:3mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2767アズワン品番65-7853-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6689239612-2 16 T2,5
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする