曜日別特売

SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ

SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ - トーコネ(旧:東洋コネクター)

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。

仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:2GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(100~1000MHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/圧着+締め付けアズワン品番67-0369-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68351957SMAJ-316X(AU)
4,500
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする