曜日別特売

コネクタ付ケーブル BPシリーズ

コネクタ付ケーブル BPシリーズ - トーコネ(旧:東洋コネクター)

トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。
各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。

仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:75Ω●長さ:1.5m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0368-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68352079BP1.5W3CII
2,180
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする