トーコネ(旧:東洋コネクター)
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。
通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様
●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番
67-0368-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68352140
MMCX-LR-PCB 50Ω
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください