曜日別特売

Beam Coupling Six Beams Bores 10mmx10m

Beam Coupling Six Beams Bores 10mmx10m - Ruland

Ruland FCMR25-12-10-A は、内径 12 mm x 10 mm、外径 25.4 mm、長さ 38.1 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR25-12-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6

仕様●ボア:10mm●外径:25.4mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4103アズワン品番65-7969-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68378855FCMR25-10-10-SS
34,200
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする