曜日別特売

SMA M/M 6GHz Semi-Flexible cable RG402 - 10cm

SMA M/M 6GHz Semi-Flexible cable RG402 - 10cm - Seeed Studio

このSMA オス-オス は、非常に低い減衰で6GHzを処理できる高品質のケーブルです。
これは、RF Explorer 信号発生器をデバイスに接続したり、追跡発生器として機能したりするのに適したケーブルです。

仕様●周波数範囲:DC~6GHz●公称インピーダンス:50Ω●減衰:6GHzで最大0.3dB●長さ:10cmアズワン品番67-0452-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567654320160012
3,110
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする