SAMTEC
ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
67003014
品番
TMM-105-06-L-D-SM
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2873
アズワン品番
65-7672-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表