曜日別特売
CLP-110-02-G-D-BE 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC 67046834

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(44個)
注文コード
67046834
品番
CLP-110-02-G-D-BE
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6694
アズワン品番
65-7673-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする