8/23より値下げ!現場を応援
LSHM-110-06.0-L-DV-A-S-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC 67051969

基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 375個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(375個)
注文コード
67051969
品番
LSHM-110-06.0-L-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)値下げ
249,800
仕様
●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8819
アズワン品番
65-7702-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする