TOWEL HOLDER SQUARE(タオル ホルダー スクエア)

TOWEL HOLDER SQUARE(タオル ホルダー スクエア) ダルトン TOWEL HOLDER SQUARE(タオル ホルダー スクエア) ダルトン

シンプルな作りのタオルホルダー。取り付け方は至って簡単。強力両面テープでお好きな場所に貼り付けるだけ。
それでもキッチンや洗面周りに見事に馴染んでくれる逸材です。
ラバー素材のスクリュー部分に無造作にタオルを挟むだけで、なぜかおしゃれに見せてくれる有難いアイテム。

用途キッチン、バスルーム、洗面所などのタオルホルダー 付属品強力両面テープ 寸法(mm)55×55×D23 アイボリー タイプSQUARE 取付け方法粘着テープ 掛数1 内容量1個
注意
※本製品は強力な粘着テープで設置面へ貼り付ける仕様です。取り外しの際、壁紙等が剥がれたりする場合がございます。
※本製品のフチは構造上、鋭利な部分がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※磨き粉等で磨きますと表面にキズがつく恐れがございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66321826 CH04-H116IV
オープン
800
880 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする