TOWEL HOLDER ROUND(タオルホルダーラウンド)
シンプルな作りのタオルホルダー。取り付け方は至って簡単。強力両面テープでお好きな場所に貼り付けるだけ。
それでもキッチンや洗面周りに見事に馴染んでくれる逸材です。
ラバー素材のスクリュー部分に無造作にタオルを挟むだけで、なぜかおしゃれに見せてくれる有難いアイテム。
用途キッチン、バスルーム、洗面所などのタオルホルダー
付属品強力両面テープ
寸法(mm)Φ55×D23
色アイボリー
タイプROUND
取付け方法粘着テープ
掛数1
内容量1個
注意
※本製品は強力な粘着テープで設置面へ貼り付ける仕様です。取り外しの際、壁紙等が剥がれたりする場合がございます。※本製品のフチは構造上、鋭利な部分がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※磨き粉等で磨きますと表面にキズがつく恐れがございます。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

泡立て器・ホイッパー

バット・番重・コンテナ

コーヒー用品・コーヒーマシン

ボール・ざる・漬物・米びつ

スライサー・削り/おろし/ジューサー

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ

ワイン・酒・バー用品

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー

計量ツール・はかり・温度計

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き

保存容器・調味料入れ

串・ハケ

レンジ調理・アイデアグッズ

栓抜き・缶切り・オープナー

オイルポット・天ぷら網

水切り袋・三角コーナー

洗い桶

水切り・たわし受け・ラック

キッチンラック・キッチン小物収納

シンクマット・保護シート

ふきん(カウンタークロス 等)

タオルハンガー

キッチンマット

スポンジ

キッチン・厨房用洗剤

ポリ袋(ゴミ袋)

キッチンブラシ