曜日別特売

PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段

PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 - ミルウォーキーツールPACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 - ミルウォーキーツールPACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 - ミルウォーキーツールPACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 - ミルウォーキーツールPACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 - ミルウォーキーツールPACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 - ミルウォーキーツール

究極の耐久性、優れたデザイン
コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強
安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー
防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能
全べての引き出しにディバイダーが付属
PACKOUTシステムとのフル互換性

質量(kg)10.66タイプ中皿あり耐荷重(kg)22.7内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×63.5/127(小/大)外形寸法L(mm)414外寸法・幅(mm)564外寸法・高さ(mm)363内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828158048-22-8447
オープン
30,880
33,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする