曜日別特売

PACKOUT 引き出し収納 4段

PACKOUT 引き出し収納 4段 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段 - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

究極の耐久性、優れたデザイン
コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強
安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー
防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能
全べての引き出しにディバイダーが付属
PACKOUTシステムとのフル互換性

耐荷重(kg)22.7タイプ中皿あり質量(kg)10.89材質(本体)プラスチック内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×58外寸法・幅(mm)564外寸法・高さ(mm)363外寸法・奥行(mm)414内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828156448-22-844422.7564414363
オープン
36,880
40,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 実験用器材の製作、組立解体、メンテナンス
建設業・工事業

実験場に持ち出す工具の収納に使用。引き出しが飛び出ないような工夫があり、安心して出先に車載して運搬できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする