SKF(日本エスケイエフ)
カプラ グリッドカップリング
仕様
●ボア:30mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:52Nm●コード番号:231-1909
全長(mm)
48
外径(Φmm)
40
アズワン品番
65-7916-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68523728
PHE 1020TGRSB
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください