Optibelt
タイミングベルトプーリー 34歯 14mmピッチ ボア70mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●ボア:70mm●材質:スチール●コード番号:236-5642
アズワン品番
65-7864-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68785099
3414M40
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください