Optibelt
タイミングベルトプーリー 32歯 9.5mmピッチ ボア30mm
仕様
●歯の数:32●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5641
アズワン品番
65-7862-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68785090
32L100
¥
7,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください