曜日別特売
KAS-2-100TBU 抗菌ステンレス天板台車 900X600 Φ100 帯電防止U車輪 KAS-2-100TBUシリーズ TRUSCO 68992247

抗菌ステンレス天板台車 900X600 Φ100 帯電防止U車輪 KAS-2-100TBUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68992247
品番
KAS-2-100TBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥285,323

抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に適しています。
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
食品工場、研究所など。

仕様
●均等荷重(kg):200●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):164●ハンドル高さ(mm):830●キャスター径(mm):100●タイプ:帯電防止ウレタン車●取替キャスター(自在):320ER-BLB100帯電防止●取替キャスター(固定):320ER-BLB100帯電防止●完成品●自在キャスター、固定キャスター各2個●固定ハンドルタイプ●材質/仕上:荷台・ハンドル/ステンレス(SUS304)、車輪/帯電防止ウレタン、キャスター金具/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:435-4821
アズワン品番
65-9808-57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68992247KAS-2-100TBU57625726KAS-2-100TBUKAS-2-100TBU 抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO 57625726抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO1台
¥289,800
税込¥318,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする