トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC型コネクタ/終端器/ BNC-TDシリーズ
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。
標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様
●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:0.5GHz●電圧定在波比:1.2以下(DC~500MHz)●定格電力(W):0.5W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
アズワン品番
67-0361-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059036
BNC-TD-50Ω
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください