トーコネ(旧:東洋コネクター)
MC型コネクタ/ジャック MCシリーズ
業務用オーディオや医療等の各種機器から測定装置まで、幅広い用途で利用可能な汎用コネクタです。
仕様
●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 125V●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●中心コンタクト:リン青銅/金めっき●外部コンタクト:亜鉛ダイカスト/ニッケルめっき
アズワン品番
67-0368-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059106
MC-5J
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください