Ruland MCLC-10-10-F は、10 mm x 10 mm ボア、29 mm OD、45 mm 長、3 mm x 3 mm キー溝付きのワンピースリジッドカップリングです。精密に穴をあけておくことができ、ずれや振動が発生しないので、高精度のサーボ用途やシャフトとシャフトの接続に適しています。ハードウェアに独自の Nypatch R 防振コーティングが施されているため、ねじを均等に装着し、繰り返しねじを設置することができ、摩耗を防止し、高保持力を維持できます。これにより、受領時にねじを取り扱う必要がなくなるため、設置時間が大幅に短縮されます。鍛造ねじにより、最大限の保持力を発揮ボアの許容範囲は +0.050 mm / +.012 mm と緊密に制御されています。MCLC-10-10-F は、高品位 2024 アルミ製で、軽量でねじ回しトルクが向上しています。ソリッドバーストックから機械加工されています。