ユウエツ精機
同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ
変換アダプタ(ユウエツ精機)
仕様
●アダプタタイプ:BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:2GHz●長さ:35.5mm●コード番号:404-6218
アズワン品番
65-7587-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371604
150-3973
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください