Ruland MBC19-8-5-A は、内径 8 mm x 5 mm、外径 19.1 mm、長さ 30.2 mm のベローズカップリングです。ゼロバックラッシュで、高回転で振動が少なくなるように高度にバランスがとられた設計が採用されています。MBC19-8-5-A は、2 つの陽極酸化アルミ製ハブとステンレススチール製ベローズで構成されています。ベローズは、ねじり荷重下で剛性を維持しながら屈曲することができ、あらゆる種類の心ずれに対応することができます。このベローズカップリングは軽量かつ低慣性で、最大10,000 RPM の回転速度の用途に適しています。ハードウェアはメートル系です。 MBC19-8-5-A は、精密な位置決めステッパサーボ用途やエンコーダで高いねじり剛性と優れた密着性を実現できるように開発されています。北米の鉄鋼メーカーから供給された中実棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。MBC19-8-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。