曜日別特売

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Twinaxコネクタ

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Twinaxコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE ConnectivityツインBNCプラグコネクタ
ワンストローク圧着技術を備えたツインBNCプラグコネクタは、両方のコンダクタ、ブレード、そしてケーブルサポートを同時に圧着することができます。 これらのツインBNCプラグコネクタは全天候型で、MIL-C-39012に準拠して設計されており、MIL-STD-1553 Multiplexデータバスの要件を満たしています。 品番 ; 782-7811 782-7811 はニッケルめっきボディ、ポリプロピレン誘導体、そして銀めっきの中心コンタクトを装備し、RG108、108A、BELDEN 9275及び89272同軸ケーブルに使用できます。

仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG/U●サイズ:スタンダード●シリーズ:AMP●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7811アズワン品番65-7749-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699648095332225-5
5,610
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする