曜日別特売

同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ

同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ - SAMTEC

1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0363アズワン品番65-7764-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69964879MCX-P-P-H-ST-TH2
820
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする