タカチ電機工業
ソフト収納ケース SCシリーズ
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
色
黒
材質(本体)
ポリエステル、ポリプロピレン
タイプ
中皿無
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70398014
SC17-13- 6N
170×130×60
なし
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70398030
SC22-17-10N
216×165×95
なし
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70398039
SC28-21-11N
280×210×110
なし
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70398048
SC35-25-16N
345×250×155
なし
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70398084
SC35-25-16S
345×250×155
スポンジ付
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660