タカチ電機工業
ソフト収納ケース SCシリーズ
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様
内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付
色
黒
材質(本体)
ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン
タイプ
中皿無
クッション
スポンジ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70398057
SC17-13- 6S
170×130×60
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70398066
SC22-17-10S
216×165×95
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70398075
SC28-21-11S
280×210×110
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660