AMPHENOL
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50
コネクタタイプ
同軸:丸型同軸コネクタ
インピーダンス(Ω)
50
結線方法
はんだ
適合ケーブル
RG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(本体)
ニッケル
表面処理(コンタクト)
金
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to6
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インピーダンス(Ω)
動作周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79379048
N1141A1-NT3G-1-50
50
0to6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください