AMPHENOL
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, T1141A1-ND3G-1-50
TNCコネクタ
適合ケーブル
RG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79379075
T1141A1-ND3G-1-50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください