AMPHENOL
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75
BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブル
RG59,RG59A/B,RG62A/B
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to1
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
結線方法
クランプ
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金,銀
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79378208
B1141A1-ND3G-3-75
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください