曜日別特売

Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50

Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50 - AMPHENOL

圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。
この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。
このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。

種類同軸コネクタコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタインピーダンス(Ω)50結線方法圧着適合ケーブルRG58C/U,RG58/U実装タイプパネルマウントバルクヘッドあり表面処理(本体)表面処理(コンタクト)材質(コンタクト)真鍮サイズサブミニチュア極性リバースRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379057RSMA6411A1-3GT50G-1-5050
オープン
1,388
1,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする