AMPHENOL
Amphenol 同軸ケーブル, SMA SMA, 610mm, 135101-01-24.00
長さ(mm)
610
シリーズ
SMA
特性インピーダンス
50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
(コネクタ1/コネクタ2)オス
同軸タイプ
RG316
コネクタ1
SMA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386240
135101-01-24.00
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください