AMPHENOL
RFコネクタ ジャック スルーホール実装 RP-SMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
PCB
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
同軸:RP-SMA
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79391045
132134RP
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください