ベルハンマーメタルグリス 300g

ベルハンマーメタルグリス 300g - ベルハンマーベルハンマーメタルグリス 300g - ベルハンマーベルハンマーメタルグリス 300g - ベルハンマー
(2件のレビュー)

ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。
高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。

用途
製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。
800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。
トラスコ品番
554-9323
材質
主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン
黒褐色
容量(mL)
340
使用温度範囲(℃)
800以上
容量(g)
300
ちょう度
なし
容器
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79726975Bhmg01
5,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-27
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

潤滑や焼き付き防止にも使える。潤滑性能もベルハンマーということで期待できる商品。

対象商品 : 79726975
2025-09-01
用途: バイクメンテナンス
33garage自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより柔らかめで塗り広げやすい。量も十分あるので購入さえしてしまえば長持ち。コスパよし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする