トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換コネクタ
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途
SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用
種類
アダプタ
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.3以下(DC~4GHz)
定格電圧
AC250V
使用温度範囲(℃)
‐40~+85
アダプタタイプ
SMA-SMB
表面処理
金めっき(Au)
材質
中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(GHz)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
使用周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734937
SMAP-A-SMBP
50
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79734946
SMAP-A-SMBP
50
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください