Milwaukee(ミルウォーキー)
PACKOUT キャビネット
素早く出し入れが可能な簡単開閉ドア
付属品
ケースなし
トラスコ品番
534-9154
質量(kg)
7.26
色
ブラック/レッド
タイプ
中皿なし
外寸法・幅(mm)
508
外寸法・高さ(mm)
381
外寸法・奥行(mm)
381
連結
安定感のある連結:ツールボックスの 天面、底面、背面に連結可能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864830
48-22-8445
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください